業務用 厨房 レンジフードのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
102件の「業務用 厨房 レンジフード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「厨房レンジフード」、「レンジフード 業務用」、「レンジフードダクトカバー」などの商品も取り扱っております。
ファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバー フカガワランキング1位
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター3
1台
54,980税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

レンジフード 深型 FUJIOH(富士工業)ランキング2位
BDRシリーズ(集合住宅向け仕様)。3HL:BLⅢ型相当風量 4HL:BLⅣ型相当風量。最もポピュラーなスタンダードフード。3分割構造で施工性に優れ、通気口付幕板は前後の調節が可能。フィルターは油汚れをはじくファンシークリーン仕上げ。取付方法:壁付け。ファンシークリーン、スロットフィルター
付属品レンジフードフィルター×左右1枚ずつ、前幕板×1枚、木ねじ×2個、座付木ねじ×4個、排気口×1個、ソフトテープ×1個タイプシロッコファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60照明装置ミニ電球 1個付(E17)
1台
31,980税込35,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)有圧換気扇用 ホーコスランキング3位
日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。
材質ステンレスSUS430セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式圧力損失60Pa~80Pa
1セット
29,980税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ファイヤーグリスフィルター 片面単体チャンバー フカガワランキング4位
厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター1
1台
25,980税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

強制換気扇用フード 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ランキング5位
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)強制換気扇用フード
材質ステンレス(SUS304)仕様パンチングメタル付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×340×292仕上BA仕上有効換気面積(cm2)271
1個
17,980税込19,778
3日以内出荷

付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個スイッチ125V 3A定格電圧(V)100モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
1個
59,980税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1台
81,980税込90,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

メタルコンパック換気扇と組合せて使用するレンジ専用フード。フード正面上部にも吸込口を設け効率よく排気(排気方向は後方または上方)。システム部材P-60GF-M(グリスフィルター)取付可能。上面よりΦ150mmパイプが接続出来るようにアタッチメントを同梱
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)599×580×550材質(フード、フィルター取付金具)鋼板、(ダクト接続口)亜鉛メッキ鋼板
1台
19,980税込21,978
92日以内出荷

厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。
フィルター2
1台
33,980税込37,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式圧力損失40Pa~100Pa
1セット
79,980税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。
1台
38,980税込42,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(139種類の商品があります)

1個
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

消費電力(W)(50/60Hz)38/40風量切換なし換気風量(m3/h)0Pa時:800/800、20Pa時:515/505騒音値(dB)(50/60Hz)40/40
1台
54,980税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

BLⅡ型相当風量
仕様オイルパネル、梁対応タイプターボファンスイッチ押しボタン式(切、弱、強、照明)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)72/86(強)。44/47(弱)照明装置ミニ電球 1個付(E17)電源コードプラグ付ビニル平型コード0.75mm2・2心騒音値(dB)(50/60Hz)47/49(強)。38/36(弱)風量(m3/h)(50/60Hz)555/590(強)(0Pa)、400/370(弱)(0Pa)。375/425(強)(100Pa)、-/-(弱)(100Pa)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
33,980税込37,378
取扱停止中
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。
セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失22Pa~40Pa
1セット
129,800税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
68,980税込75,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1セット
29,980税込32,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)